特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。
とにかく砥石のセットアップが簡単、それに尽きます複数の台無し角砥石を使用するのでとても便利ですただ、初期の長さやばねの効きの強弱を調整する機構が無いので、手締めのもののように締め付け力を調整できず、大きい砥石になる程挟み込みの力が強くなってしまいます大判かつ薄い砥石は反ってしまいそうで使用を躊躇してしまいます
とても使いやすくべんりです。商品値段がもう少し安ければ 全色購入したいと思いってます。
いろんなサイズが固定出来てとても便利です、ただし、シンクの上では、若干滑って使い辛いです、
ステンレスの流しの作業スペースでは滑りやすい。普段使っている砥石の固定ゴム台を使って作業した。