一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
いかんせんふにゃふにゃで力が入らずすっきりと水分を落とせない。
安いしコンパクトで幅はとらないのは◎
当所は車両用に使う予定で購入したが
線キズの懸念有りと判断
良い発想ではあるが、車両用には怖くて使えない
使い方を間違えなければ良い商品と思う
洗車後にワイパーをかけることで余分な水分が切れます。
その後の拭き取り作業が非常に楽です。
使用時のキュキュ音が耳障りに感じたので星-1としました。
丁寧な作りで満足できる商品です。全く問題なく使用できる商品です。
洗車後、この水切りを使うことで洗車後の拭き取り作業が格段に楽になります。
先端がT型になっているのが素晴らしい。
この形状のおかげでシリコンワイパーに適度なコシがありつつボディの曲面にフィットしてくれます。
拭き取り作業時のクロス搾りの回数が激減です。
ワンボックスカー等、大きな面を持つ車に特にオススメです。
浴室を使用した後に、このワイパーを使って壁や浴槽の水切りをしています。
あっという間に浴室の水分がなくなるのでカビ知らずで重宝しています。
洗車等の水切りに使用いつもは他社製品を使用しておりますが安価なので追加で購入安いなりの水切りです。水切り部がざらついているのでカットしたらハケがよくなるかも
車の洗車後にタオルで拭いていましたが洗車用品を検索していたらワイパー状の物が見つかりました。
試しに使って見ようと購入しました、多少大きい感じで慣れるまでちょっと手首の使い方が必要かなと思います。