充電式インパクトドライバ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24416096 品番TD110DSHXW
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

抜群のフィット感
作業量重視の高容量タイプ
バンパ
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
フック

最大トルク(N・m)110 回転数(min-1[r.p.m])0〜2600 バッテリー電圧(V)10.8 打撃数(min-1[回/分])0〜3500 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M12 バッテリー容量(Ah)1.5 付属品バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース・プラスビット2-65フック 質量(kg)1.0(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204 締付能力(普通ボルト)M5〜M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 締付能力(高力ボルト)M5〜M10 本体形状ピストル型 作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本 充電時間(分)22 締付能力(小ねじ)M4〜M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M10 適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜90
注意
※TD110DZは本体のみでバッテリー・充電器・ケースは別売となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20363044
2024-04-29
用途:
ログハウスのカバーボードの取り外し
サービス業

素人でも使いやすい。バッテリーがもう少し安いと助かります。

対象商品:
24416096
2019-04-22
用途:
自宅のメンテナンス
オーシャンカレント 様 (建設業・工事業)

パワー、使い勝手も良い。
耐久性はこれから見守りたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
20363035
2019-05-05
用途:
DIY
サービス業

思った以上に軽かったのでDIY作業にはもってこいだと思います。

対象商品:
20363044
2017-06-25
用途:
建設工事現場でねじの締め弛め作業
市原設備工業株式会社 様 (建設業・工事業)

商品の説明で10Vが見えにくかったので間違ってこれを購入してしまいキャンセルさせてもらった。14.4Vが必要だった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
商品情報に適合バッテリー電圧の情報を追加させて頂きました。
何卒宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする