バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5.0
最大締付トルク(N・m)48
回転数(min-1[回/分])高速:0〜1550、低速:0〜400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
チャック能力(mm)1.5〜13
充電時間(分)45
色青
バッテリーリチウムイオン
付属品プラスビット2-65、フック、バッテリーBL1450×2、充電器DC18RC、ケース
仕様ライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用、キーレスチャック、締付力16段階
作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約1300コ/(ネジ締め)Φ6×75mmSPF(高速時):約270コ、Φ9×75mmSPF(低速時):約130コ
質量(kg)1.6(バッテリー含む)