隔膜式圧力計BF型 Φ100

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~0.4注文コード24418984品番A(10k15A)100x0.4MPa S-304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。

用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。圧力レンジ(MPa)0~0.4種類隔膜式圧力計口径10k 15Aケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)2000外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定材質(フランジ)S-304材質(ダイヤフラム)S-304最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ0~0.4MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24419018
2020-12-11
用途: 部品交換
製造業

いろいろと探しました。
ここが一番安いのでポチリました。
満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする