用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。圧力レンジ(MPa)0~0.6種類隔膜式圧力計口径10k 20Aケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)2100大きさ(Φ)100mm寸法H(mm)88外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)110材質(ケース)ABS樹脂寸法b(mm)41精度(%)±1.6F.S.(温度:23±5℃)測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定材質(フランジ)S-304材質(ダイヤフラム)S-304最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ0~0.6MPa