おにぎり容器

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×42袋) 材質エコA-PET 注文コード24419317 品番AP-OGT-2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。おむすび容器ワンタッチで使いやすいおむすび容器。
・蓋が開けやすい
・セーフティエッジ
・蓋を簡単に閉める事ができます。作り立ての温かいおにぎりを入れても中が曇らないよう、また蒸れないように蒸気抜き加工を施しました。

材質エコA-PET 高さ(mm)63 短辺(mm)96 長辺(mm)96 再生材使用率(%)80 再生材使用使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62500796
2025-01-23
用途:
おにぎりパック
製造業

シフォンサンドを入れて使っています。
とてもちょうどいい大きさで使いやすいです。

対象商品:
64372359
2021-09-01
用途:
弁当用
不動産業

篏合タイプなので蓋を止める手間がなく、効率よいです。蒸気もこもらず使い勝手が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする