曜日別特売
AT3/8x100x1.6MPa-SE ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造 24420235

ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~1.6
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード24420235品番AT3/8x100x1.6MPa-SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。

外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0~1.6仕様成績付質量(g)280種類ステンレス圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする