7〜11インチ対応iPad・タブレット用アーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24421014 品番CR-LATAB9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000

7〜11インチのiPadやタブレットを好きな位置に設置できるクランプ式アーム。2本アーム。
7〜11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。
ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚20〜60mmのデスクに対応しています。

タイプアーム型 特性回転機能、角度調整、鍵付 付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)、ケーブルホルダー×2個、スポンジシート×1枚 適合機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7〜11インチサイズの各種タブレット(確認済み機器:、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular) 材質クランプ:スチール、アーム部:アルミ、ホルダー部:ABS樹脂 質量(kg)1.7 アズワン品番64-0876-03
注意
※クランプにはナットが付属しており、付属の特殊工具を用いないと緩めることができないようになっています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24421014 CR-LATAB9 69371837 CR-LATAB24 11〜13インチ対応iPad・タブレット用アーム サンワサプライ 11〜13インチ対応iPad・タブレット用アーム サンワサプライ 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする