※使用例

CA-510N 電源コードホルダー サンワサプライ 24421084 CA-510N 電源コードホルダー サンワサプライ 24421084 CA-510N 電源コードホルダー サンワサプライ 24421084

電源コードホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 24421084 品番 CA-510N
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

電源コードをスッキリ配線できるホルダー。
電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。

材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) 付属品両面テープ 適合機種VCTF(主に3Pの電源コード) 質量(g)1.4 タイプ3P用 能力(結線)8.1×12.5mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×11 アズワン品番64-0889-36

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24421084
2020-11-19
用途:
VVF2X1.6 ケーブルの固定

釘を打ちたくないので両面テープ固定には向かないケーブルを固定しました
。剥がれたら接着剤で固定する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする