サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
24421102
品番
CA-602N
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
簡単結束でき、長期間の使用でも緩みにくいケーブルタイ。
ケーブルを簡単に結束でき、長期間の使用でも緩みにくい構造です。
机の脚や柱などにケーブルを固定して使う事もできます。
材質
66ナイロン(難燃性UL94V-2)
寸法(mm)
165×2.5
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
0.6
アズワン品番
64-0889-38
収容数
29本
注意
※CA-604N、CA-605Nは結束するケーブル数にあわせて切ってサイズを調節できます。
※※ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。