CA-604N ケーブルタイ サンワサプライ 24421127 CA-604N ケーブルタイ サンワサプライ 24421127 CA-604N ケーブルタイ サンワサプライ 24421127

ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 24421127 品番 CA-604N
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

簡単結束でき、長期間の使用でも緩みにくいケーブルタイ。
ケーブルを簡単に結束でき、長期間の使用でも緩みにくい構造です。
机の脚や柱などにケーブルを固定して使う事もできます。

材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) 最大結束径(Φmm)81 寸法(mm)280×4.8 質量(g)1.4 アズワン品番64-0889-40
注意
※CA-604N、CA-605Nは結束するケーブル数にあわせて切ってサイズを調節できます。
※※ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする