CA-613N ケーブルタイ(ワイド) サンワサプライ 24421188 CA-613N ケーブルタイ(ワイド) サンワサプライ 24421188 CA-613N ケーブルタイ(ワイド) サンワサプライ 24421188

ケーブルタイ(ワイド)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード24421188 品番CA-613N
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

しっかり結束、取り外しも簡単な幅広タイプのケーブルタイ。

材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) 最大結束径(Φmm)30 寸法(mm)125×7.6 質量(g)2 アズワン品番64-0889-48 収容数14本
注意
※ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24421197
2019-05-28
用途:
自動車車内の配線整理
その他業種

買い足し。外して繰り返し使用できるのがいい。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする