サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
ケーブルタイ(ツイスト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
寸法(mm)
24×40×5.8
注文コード
24421233
品番
CA-TW18N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
指でひねって止めるだけ。結束が簡単なケーブルタイ。
材質
ナイロン
寸法(mm)
24×40×5.8
耐熱温度(℃)
-40〜85
収容数
7本
注意
※ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。