サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
ケーブルタイ(ツイスト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
寸法(mm)
30×45.5×5.8
注文コード
24421242
品番
CA-TW24N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
指でひねって止めるだけ。結束が簡単なケーブルタイ。
材質
ナイロン
寸法(mm)
30×45.5×5.8
耐熱温度(℃)
-40〜85
アズワン品番
64-0889-82
収容数
10本
注意
※ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24421242
CA-TW24N
24421224
CA-TW15N
ケーブルタイ(ツイスト)
サンワサプライ
1セット(25個)
¥
599
税込
¥
659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)