USBヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24421434 品番MM-HSU03BK
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Microsoft Lyncに対応した着信・切るボタン付きです。

コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)110(ケーブル含む) 形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(モノラル)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)1.8±0.2 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.5以降) 機能ノイズキャンセルマイク、マイクミュート+ボリューム調節 周波数特性ヘッドホン部:100〜5000Hz、マイクロホン部:100〜8000Hz 入力感度-41dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0888-81 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:100±15%、マイクロホン部:2.2k 最大入力(mW)ヘッドホン部:40 動作確認済機器OS: PlayStation(R)4 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド(片耳) マイクミュート 音量調節

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする