電球の種類LED
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
消費電力(W)17(待機時1.0以下)
用途玄関、庭、ガレージなどに。
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1
トラスコ品番818-8774
質量(g)730(クランプ除く)
切替方式昼夜(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯
電源(V)AC100
全光束(Lm)1500
電源コード(m)3
保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×125×126
取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲水平約140°、約8m(最大)
設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
耐水性防沫タイプ
LED寿命(時間)40000
灯数2灯
点灯時間約5秒〜約5分