S-15L 1.3W×1灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 24421495

 

1.3W×1灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24421495 品番S-15L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

電気代・コンセント不要。フリーアームで照射方向・取付け自由自在。
ソーラー式だからコンセントがない場所に設置でき、昼は蓄電、夜は照明・防犯に。

電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 用途駐車場、玄関、庭、勝手口・物置、通路・階段、ベランダ。 付属品プラスチック製プラグ×4、取付けネジ(本体用)×2、取付けネジ(パネル用)×2 トラスコ品番818-8769 質量(g)(本体)280<取付部品、充電池除く>、(ソーラーパネル)220<取付部品除く> 切替方式なし(夜の暗いときだけ点灯) コード長さ(m)5(ソーラーパネル) 全光束(Lm)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)88×156×135、(ソーラーパネル)100×50×191 バッテリーニッケル水素電池 バッテリー電圧(V)1.2 取付け方法ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売、通常Lボルト1本式) センサー探知範囲水平約140°、約6m(最大) 設置方式ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売、通常Lボルト1本式) 耐水性防沫タイプ バッテリー容量(mAh)1000 LED寿命(時間)40000 灯数1灯 点灯時間約10秒(固定) 点灯回数600回(満充電時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24421495
2018-11-15
用途:
車庫照明
製造業

ソーラーの可動域がもう少し欲しい
止めネジが4本づつ欲しい

対象商品:
24421495
2018-02-03
用途:
物置の入り口に(室内で)

結構明るくて 重宝しています
出来れば 時間調整ができるといいな〜
1分くらいだといいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする