AL-200 LED 壁ホタル ライテックス(ムサシ) 24421565 AL-200 LED 壁ホタル ライテックス(ムサシ) 24421565 AL-200 LED 壁ホタル ライテックス(ムサシ) 24421565 AL-200 LED 壁ホタル ライテックス(ムサシ) 24421565

LED 壁ホタル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24421565 品番AL-200
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

置くだけ充電。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯。
非常灯。停電時に自動点灯。

消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40 スイッチオン/オフ/自動 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112 センサーあかりセンサー 連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時) バッテリーニッケル水素電池 LED色 センサー感知方式あかりセンサー 電池寿命約500回(充放電) 設置方式プラグ式 充電時間(時間)約15 アズワン品番64-8901-13 灯数4灯 LED使用数(個)4(懐中電灯)
注意
※懐中電灯として頻繁に使用すると電池寿命は短くなります。

商品説明動画

LED壁ホタル【AL-200】
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24421565
2022-08-09
用途:
防災用
その他業種

大雨なども含め、停電の頻度が上がっています。各部屋に置きたいな、とこの手の製品を増やしました。いろいろな種類を置いています。充電池の性能も含め期待しています。部屋が暗くなると、本体がやんわりと光ります。先端の懐中電灯用のLEDは、明度もあり使いやすいです。オンとオフと自動というスイッチがあり、暗くなると自動点灯するようにしておくと、充電カバーから外すと懐中電灯が点灯します。

1人が参考にしています
対象商品:
24421565
2022-06-23
用途:
事務所・倉庫の非常灯として使用
運輸・通信業

コンセントに差し込むだけで充電も出来て簡単。
以外に明るい。

対象商品:
24421565
2020-11-20
用途:
事務所の戸締り時
永田鉄工株式会社 様 (製造業)

事務所の電気を全て消してもほんのり明るく足元にやさしい。懐中電灯のような役割も果たし非常に便利。停電時も安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
24421565
2020-12-25
用途:
PHV車の充電時
製造業

ブレーカーの容量が低い為か 夕食を作っているときにブレーカーが落ち停電します
一瞬で暗くなる為 この商品が大変役に立っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする