AL-300 LED 壁ホタル センサー ライテックス(ムサシ) 24421574 AL-300 LED 壁ホタル センサー ライテックス(ムサシ) 24421574 AL-300 LED 壁ホタル センサー ライテックス(ムサシ) 24421574 AL-300 LED 壁ホタル センサー ライテックス(ムサシ) 24421574

LED 壁ホタル センサー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24421574 品番AL-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

置くだけ充電。
センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。
非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。

消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144 センサー焦電型赤外線センサー 連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時) バッテリーリチウムイオン電池 LED色 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時) 電池寿命約500回(充放電) 設置方式プラグ式 充電時間(時間)約40 アズワン品番64-8901-14 灯数8灯 LED使用数(個)8(懐中電灯) 点灯時間約20秒(探知センサー反応時)

商品説明動画

LED壁ホタルセンサー【AL-300】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24421574
2020-09-15
用途:
実験室非常灯
製造業

窓のない部屋なので、停電等非常時用に設置しました。設置も差すだけなので簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする