セーフティースニーカー S8052R

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード24422755 品番S8052R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ30種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)25.5 足幅4E ホワイト×ホワイト 機能超軽量 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革パンチング入り 材質(ソール)合成樹脂、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)299(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 色番510 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※作業環境によっては、ソール部分が摩耗によって剥がれる恐れもありますので十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24423008
2016-10-04
用途:
仕分け作業
運輸・通信業

履き始めた時に軽さとクッション性の良さを感じました。が、履き始めて1ヶ月で底が摩耗により擦り減って穴が空きましたので今後の購入はご遠慮させていただきます。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする