小型だが使いやすく、ガタも少ないため精度も問題なし。配管が並んでいる中で、部分的に切断する場合でも活躍。重宝しそうな品物です。
固定、送りの2個のローラーよく回ります。後は刃の耐久性だと思います。
期待して★☆☆☆☆で
今回は、自分が使用している物が切れ味が悪くなった為、買い替えでした。
しかし、クオリティーが酷かったです。
50回ぐらい回して引きちぎる感じでした。
返品となりすみませんでした。
新たに他メーカーの物を購入しました。
ビックリするぐらい切れ味が良く10数回転で切れます。
やはり、モノタロウ様の為にも刃を変えるか銅の切断は項目から外した方が良いかと思います。
個人が水道管の切断をするのは一生に何度もあるわけではないので、その他の用途として模型の金属パイプの切断に使用しています。これを使うとパイプが潰れる事もなくキレイな断面になるので重宝しています。
地中埋設した13mmVP管を切断し管種変更ソケットを繋ぎました。
掘り方が狭くても回転動作が小さきので、時間的に速く終える事が出来ます。
重宝しそうで、良い小道具です。
従来所有していたカッターは太めのスチールポールもカットできる大き目のものでしたが、ローラー部分の回転が悪くなり、対象物に傷がつくようになり買い替えをすることになりました。ほとんどの作業がそれほど太さの無いアルミポールばかりなので、安価でコンパクトなこちらの商品を選びました。
使用してみて、長さが無い分コンパクトなことはメリットですが、それがそのままデメリットにもなり、テコの原理で、回転させる際により力が必要になり、正直、作業性は良く有りません。
ただ、コンパクトであるという事から当たり前の現象で、それは目をつぶるしかないので満足です。ただ、あえて改良希望をあげるとすれば、スライド式で全長が伸ばせるプレートなどが追加されると、より作業性が高まるのではないかと思います。(まぁこの金額のままというわけにはいかないでしょうけど)
とてもコンパクトで使いやすかった、満足度は非常に高かった。