倉茂電工
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻
公称断面積(mm
2
)
0.75
芯数(C)
2
全長(m)
30
注文コード
24423123
品番
VCT-531XX2C×0.75SQ 30m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・芯数・全長
など
281
種類から選べます
他の種類を見る
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途
電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.1
全長(m)
30
色
黒
シース外径(Φmm)
8.8
概算質量(kg/km)
100
曲げ半径(mm)
(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
公称断面積(mm
2
)
0.75
材質(シース)
耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)
耐熱性ビニル混合物
材質(導体)
軟銅集合線
使用温度範囲(℃)
-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)
AC3000
絶縁体外径(mm)
2.7
定格温度(℃)
75
定格電圧(V)
600
適合規格
電気用品安全法
難燃性
60°傾斜
撚り合
線心を円形により合わせ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表