替刃 チューブカッター パイプ用

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24430814 品番 220N-C
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
適合220-N用 外径(Φmm)18.5 厚さ(mm)6 質量(g)約3.5 切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 用途チューブカッターの替刃として
注意
※替刃の先端は鋭利になっていますので、手指などを直接触ると損傷する危険性がありますので、ご注意ください。
※用途以外には使用しないでください。誤った使用は、事故の原因となりますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
日曜大工でのパイプ棚作成用に購入
製造業

本体チューブカッターと同時に購入。
購入初日からかなり多くのステンレスパイプをカットしているのですが、本体側付属の刃が中々へたらないので、この替刃の出番はしばらく後になりそうです。
でも本体付属と同じ刃ですから、物はいいと思います。
安価でお勧めです。

1人が参考にしています
2025-12-01
用途:
チューブカッターの替え刃
運輸・通信業

チューブカッターの刃がダメになったので、購入しました。価格のわりには切味が良いです。

対象商品:
24430814
2025-11-27
用途:
単管作業
建設業・工事業

安い刃なのに単管のカットがスムーズにできる。何回もリピートしている。

対象商品:
24430814
2024-03-28
用途:
金属チューブの切断

某1流メーカのパイプカッターの替刃を買おうと思いましたが、何しろ高くて切れなくなっている刃でだましながら切っていましたが、本品の寸法がぴったりだったので購入。問題無く使えました。

対象商品:
24430805
2024-05-28
用途:
パイプカッターの替え刃として。

この品は厚さ寸法は記載されていましたが自分の工具には取付できず0.1o程削り使用しています。

対象商品:
24430814
2023-06-14
用途:
パイプの切断作業

かなりの力が加わる部品なので、怪我防止のためにも交換が必要なパーツです。納得価格でお得です。

対象商品:
24430814
2024-01-09
用途:
ハンガーパイプ切断
有限会社水谷工建 様

初めて替刃を使って変えてみましたが問題なく使えました

対象商品:
24430805
2023-04-04
用途:
パイプの切断時

MonotaROのチューブカッター用に購入しました。少し厚めのパイプでは切れが悪い様に感じましたが安価なので満足はしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
N-50の替え刃として使用できますか?
回答:
本商品は 220-N用 でございます。
その他商品との適合につきましては、適合確認も取れておらず判りかねます為、ご使用はお控えください。
2人が参考にしています
2020-12-16
質問:
取付穴の径を教えてください。
回答:
こちらは 220-N 専用部品のため、サイズのデータがございません。
2人が参考にしています
2020-12-16

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする