MY-4650R マイスコ救急カートコンパクトタイプ 松吉医科器械 24430945

マイスコ救急カートコンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード24430945品番MY-4650R
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

救急時に必要な処置器具・薬品をまとめて収納。
コンパクトタイプはシンプルながら収納力に優れます。

レッドキャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)付属品心肺蘇生用背板、電源コンセント(5連/100V)、1・2段目用仕切り板(タテ3枚・ヨコ3枚)材質(本体)スチール、(天板)ステンレス寸法(mm)(補助台)350×350質量(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×430×920引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×336×94(2コ)、358×336×150(1コ)、358×336×274(1コ)松吉医科器械コード24-3320-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする