松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 救急カート
マイスコ救急カートノーマル・ツートンタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24430963
品番
MY-4655O
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
救急時に必要な処置器具・薬品をまとめて収納。
ノーマル・ツートンタイプの下段はスライド式大型収納スペースですので、吸引器などの収納も可能です。
色
オレンジ
キャスター径(Φmm)
100(静音・対角ストッパー付)
付属品
心肺蘇生用背板、電源コンセント(5連/100V)、1・2段目用仕切り板(タテ3枚・ヨコ3枚)
材質
(本体)スチール、(天板)ステンレス
寸法(mm)
(補助台)350×350、(下段スペース)W445×D345×H300
質量(kg)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×430×920
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×336×94(3コ)
松吉医科器械コード
24-3321-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600