キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分材質スチール/焼付塗装寸法(mm)(補助台)240×450、(下段スペース)W395×D340×H250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×355×60(2コ)、395×355×100(2コ)ロック機構引出4段松吉医科器械コード24-2500-00