コンパクトオープン救急カート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード24-2500-01 注文コード24431006 品番YL-EC05R
参考基準価格(税別)¥222,500 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は松吉医科器械コードなど2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトながら収納力を重視した救急カートです。
下部は扉なしで手前にスライドできるので、資器材をすばやく取り出せます。

キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付) 付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分 材質スチール/焼付塗装 寸法(mm)(補助台)240×450、(下段スペース)W395×D340×H375 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×950 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×355×60(2コ)、395×355×100(1コ) ロック機構引出3段 松吉医科器械コード24-2500-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする