ヒラタニ
ヒラタニの 施設用家具・備品
ヒラタニの 施設用カート・ワゴン
ヒラタニの 救急カート
コンパクト救急カート(4段)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24431024
品番
YL-EC01P
参考基準価格(税別)
¥278,400
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
収納力を重視した引出4段のコンパクトタイプです。
色
ピンク
キャスター径(Φmm)
125(静音・対角ストッパー付)
付属品
電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分
材質
スチール/焼付塗装
寸法(mm)
(補助台)240×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×450×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×355×60(2コ)、395×355×100(2コ)
ロック機構
引出4段
松吉医科器械コード
23-5232-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600