曜日別特売
YL-EC02B ワイド救急カート(3段) ヒラタニ 24431067

ワイド救急カート(3段)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード24431067品番YL-EC02B
参考基準価格(税別)¥303,500販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

下段の収納スペースを多目的に利用できる大型救急カートです。

ブルーキャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分、ガードル架材質スチール/焼付塗装寸法(mm)(補助台)350×450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×970引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×355×60(2コ)、545×355×100(1コ)ロック機構引出3段松吉医科器械コード23-5233-02

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする