色ブルー
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分、ガードル架
材質スチール/焼付塗装
寸法(mm)(補助台)350×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×355×60(2コ)、545×355×100(1コ)
ロック機構引出4段
松吉医科器械コード23-5234-02