※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
アトムメディカル
アトムメディカルの 施設用家具・備品
アトムメディカルの 施設用カート・ワゴン
アトムメディカルの 救急カート
アトムエマージェンシカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
20-3890-02
注文コード
24431128
品番
55108
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
移動中に引出が飛び出さないように固定する自動ロック付。
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付)
付属品
心マッサージ板、仕切板(タテ2枚・ヨコ2枚)、4連コンセント
材質
(本体)スチール、(天板)樹脂
寸法(mm)
(バンパー)W825×D580
タイプ
E-1タイプ・V型
天板寸法(mm)
(補助天板)390×390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×440×1000
引出し寸法(mm)
(大)H315、(中)H210、(小)H105
ロック機構
トータルロック
松吉医科器械コード
20-3890-02
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600