※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

救急カート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24431155 品番 C60-A01EA
参考基準価格(税別)¥401,500 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

点検済がひと目でわかる封印機能付き救急カート。
封印具(別売)と鍵で盗難や無断使用を防止。ストップバーを引き上げるだけで封印を解除できます。
見やすく、すぐに取り出せるフルオープン引出し。

ブルー キャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付) 付属品仕切板、CRゴムスポンジシート 材質(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂> 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)757×558×1058 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×335×230(1コ)、539×339×110(3コ) ロック機構トータルロック 松吉医科器械コード24-3366-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする