サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 施設用カート・ワゴン
サカセ化学工業の 救急カート
救急カート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24431164
品番
C60-A01EA
参考基準価格(税別)
¥401,500
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
点検済がひと目でわかる封印機能付き救急カート。
封印具(別売)と鍵で盗難や無断使用を防止。ストップバーを引き上げるだけで封印を解除できます。
見やすく、すぐに取り出せるフルオープン引出し。
色
レッド
キャスター径(Φmm)
125(前輪ストッパー付)
付属品
仕切板、CRゴムスポンジシート
材質
(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
757×558×1058
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×335×230(1コ)、539×339×110(3コ)
ロック機構
トータルロック
松吉医科器械コード
24-3366-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600