※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカセ化学工業
救急カート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ピーチ
松吉医科器械コード
23-3300-00
注文コード
24431173
品番
CUA3-A026EA
参考基準価格(税別)
¥311,600
販売価格(税込)
¥323,708
販売価格(税別)
¥
294,280
バスケットに入れる
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製の軽量タイプ。
引出内は簡単に仕切れて、多品種の収納にも対応します。
引出の飛び出しを防止する、ワンタッチ構造のストップバー鍵付きです。
色
ピーチ
キャスター径(Φmm)
125(前輪ストッパー付)
材質(天板)
ステンレス
松吉医科器械コード
23-3300-00
付属品
仕切板、補助台、蘇生用背板、ガートル棒、サブトレー、ホスピタルシート
材質
(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(mm)
(補助台)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
552(825)×575(602)×964(1202)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
334×460×44(2コ)、330×456×91(2コ)、330×458×142(2コ)
ロック機構
トータルロック
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600