CUA3-A026EA 救急カート サカセ化学工業 24431198

救急カート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個レッド松吉医科器械コード23-3300-00注文コード24431198品番CUA3-A026EA
参考基準価格(税別)¥311,600販売価格(税込)¥323,708
販売価格(税別)
294,280

アルミ製の軽量タイプ。
引出内は簡単に仕切れて、多品種の収納にも対応します。
引出の飛び出しを防止する、ワンタッチ構造のストップバー鍵付きです。

レッドキャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付)材質(天板)ステンレス松吉医科器械コード23-3300-00付属品仕切板、補助台、蘇生用背板、ガートル棒、サブトレー、ホスピタルシート材質(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂>寸法(mm)(補助台)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552(825)×575(602)×964(1202)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×460×44(2コ)、330×456×91(2コ)、330×458×142(2コ)ロック機構トータルロック

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする