救急カート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピーチ 松吉医科器械コード23-3300-01 注文コード24431207 品番CUA3-A026EGA
参考基準価格(税別)¥343,600 販売価格(税込) ¥367,554
販売価格(税別)
334,140
この商品は色・松吉医科器械コードなど6種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製の軽量タイプ。
引出内は簡単に仕切れて、多品種の収納にも対応します。
引出の飛び出しを防止する、ワンタッチ構造のストップバー鍵付きです。

ピーチ キャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付) 材質(天板)ガラス 松吉医科器械コード23-3300-01 付属品仕切板、補助台、蘇生用背板、ガートル棒、サブトレー、ホスピタルシート 材質(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂> 寸法(mm)(補助台) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552(825)×575(602)×964(1202) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×460×44(2コ)、330×456×91(2コ)、330×458×142(2コ) ロック機構トータルロック

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする