色ブルーキャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付)材質(天板)ガラス松吉医科器械コード23-3300-01付属品仕切板、補助台、蘇生用背板、ガートル棒、サブトレー、ホスピタルシート材質(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂>寸法(mm)(補助台)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552(825)×575(602)×964(1202)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×460×44(2コ)、330×456×91(2コ)、330×458×142(2コ)ロック機構トータルロック