パラマウントベッド
パラマウントベッドの 施設用家具・備品
パラマウントベッドの 施設用カート・ワゴン
パラマウントベッドの 救急カート
メディカルカート救急タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24431234
品番
KY-40QR
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥245,916
販売価格(税別)
¥
223,560
バスケットに入れる
安全のため、複数の引出を同時に引き出すことができない設計です。
スライド式サブテーブル内蔵。
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付)
付属品
IVポール、CPRボード、酸素ボンベホルダー、ロッキングバー、仕切板(タテ13枚・ヨコ13枚)
材質
スチール/焼付塗装
寸法(mm)
(サブテーブル)360×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×538×950
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×395×60(3コ)、570×395×135(1コ)、570×395×215(1コ)
ロック機構
トータルロック
松吉医科器械コード
23-7336-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600