ヒラタニ
ヒラタニの 施設用家具・備品
ヒラタニの 施設用カート・ワゴン
ヒラタニの 施設用ワゴン
折りたたみ式器械台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24431286
品番
YL-FW1P
参考基準価格(税別)
¥169,400
販売価格(税込)
¥185,900
販売価格(税別)
¥
169,000
バスケットに入れる
使用しない時には、コンパクトに折りたたんで収納できます。
色
ピンク
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×850
棚間隔(mm)
290
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×170×1035
松吉医科器械コード
23-5235-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600