※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ヒラタニ
ヒラタニの 施設用家具・備品
ヒラタニの 施設用カート・ワゴン
ヒラタニの 施設用ワゴン
ナースワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24431453
品番
YL-NW2P
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
疲労しにくい天板高さ900mmのコンパクトワゴン。
冷たさを感じさせない樹脂製の天板は3色からお選びいただけます。
色
ピンク
キャスター径(Φmm)
75(静音)
棚間隔(mm)
300
松吉医科器械コード
23-5237-01
材質
(本体)ステンレス<SUS304>、(天板)PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×350×900
棚段数
3段
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500