電子カルテワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24431505 品番 RKW-303
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥103,180
販売価格(税別)
93,800

VOC対策(シックハウス症候群対策)に配慮した医療施設向けワゴン。
フレーム内部に配線コードを内蔵できるコードダクト付。
スライドテーブル付きで、PCのマウス操作や書類の記入もできます。
静音キャスター採用。首振りロック機構でロック状態でのワゴンのブレを軽減。

材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(天板)メラミン化粧板 質量(kg)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×935 キャスター径(Φmm)100(静音・首振りロック付) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400 松吉医科器械コード24-3577-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする