ナカバヤシ
ナカバヤシの 事務用品
ナカバヤシの カルテ収納
ナカバヤシの カルテワゴン
電子カルテワゴン(昇降式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24431514
品番
RKW-502
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
幅がスリムで奥行が長い天板で作業がしやすいワゴンです。
天板はガスダンパーによる上下昇降機構で、高さの調節が可能です。
トレーは抗菌仕様で取り外して洗浄ができます。
材質
(フレーム)スチール/粉体塗装、(天板)メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×683×830〜1050
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
470×600
質量(kg)
23.5
キャスター径(Φmm)
100(静音・首振りロック付)
松吉医科器械コード
24-3576-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600