電子カルテワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24431548 品番 RKW-202
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥88,605
販売価格(税別)
80,550

ステンレス製(SUS304)とスチール製のスライド式トレーを装備。
トレーは手前にスライド可能。着脱も容易なので、お手入れも簡単で衛生的です。
ノートPC落下防止パイプ、天板ワイヤーホール、背面ケーブルコード受け付。
大型の静音キャスター採用で、走行中の騒音を大幅に制御します。

材質(フレーム)鋼管/メラミン焼付塗装、(天板・スライドテーブル)メラミン化粧板<抗菌> 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×935 キャスター径(Φmm)100(静音・首振りロック付) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)455×415 松吉医科器械コード23-7359-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする