※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ミニカート(アルミカート・43タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24431715 品番 C43M-01
参考基準価格(税別)¥86,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

コンパクトでソフトなデザイン、機能性も抜群のミニカート。
棚板は成形品のトレータイプで、角がなく、汚れを拭き取りやすいので、埃溜まりができません。
トレーは取り外せますので、カートも掃除しやすい設計です。

ブルー/ブルー キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付) 材質(フレーム)アルミニウム、(トレー)ABS<持続性帯電防止樹脂> 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×403×931 トレー内寸(mm)238×338×25(2コ) 松吉医科器械コード23-5244-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする