電子カルテワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 材質(フレーム)鋼管/メラミン焼付塗装、(天板)ポリエステル化粧板 松吉医科器械コード20-4803-01 注文コード24431742 品番RKW-201BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000
この商品は材質・松吉医科器械コードなど5種類から選べます 他の種類を見る

静音性に優れた大型キャスターを採用。
天板ワイヤーホール、背面ケーブルコード受け、サイドには2コのマルチフック付。
引出は鍵付きで安心です。

付属品マルチフック×2個 材質(フレーム)鋼管/メラミン焼付塗装、(天板)ポリエステル化粧板 質量(kg)14.5 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×415×1037 キャスター径(Φmm)100(静音・前輪ストッパー付) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)455×415 松吉医科器械コード20-4803-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする