パラマウントベッド
パラマウントベッドの 施設用家具・備品
パラマウントベッドの 施設用カート・ワゴン
パラマウントベッドの 施設用ワゴン
キャリーワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24431767
品番
KY-712D
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
物の出し入れがしやすい独自のオープンフレーム構造と、操作しやすいグリップ形状。
足まわりもすっきりで搬送・接近がしやすく、作業性に優れたワイドタイプ。
キャスター径(Φmm)
100(静音・対角ストッパー付)
材質
(フレーム)スチール、(トレー・グリップ・パネル)ポリプロピレン
質量(kg)
20
タイプ
トレー2段・引出付
耐荷重(kg/段)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
794×550×940
松吉医科器械コード
23-3424-00
トレー寸法(mm)
634×465
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500