※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテワゴン
カルテワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納数
60冊(27mm幅カルテブック)
キャスター
グレー
注文コード
24431873
品番
KW-900
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
収納数・キャスター
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の丈夫で清潔なワゴンシリーズ。
収納数
60冊(27mm幅カルテブック)
キャスター
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
979×320×940
松吉医科器械コード
01-2650-00
仕様
カルテブックA4・B5共用
注意
※静音キャスター装着時の高さは974mmとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500