※使用例
ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテワゴン
カルテワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24432065
品番
KW-961
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
カルテブック用の棚が2段、その上の天板はテーブルスペースとし、回診時にその場でカルテの記入がしやすい機能的なカルテワゴンです。
高品質なステンレス製。
松吉医科器械コード
20-4245-00
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×320×1170
天板高さH(mm)
1100
キャスター径(Φmm)
100(静音)
仕様
カルテブックA4・B5共用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600