※使用例
クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 事務用品
クラウン[事務用品]の カルテ収納
クラウン[事務用品]の カルテワゴン
ファイルワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24432144
品番
OKW-36
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
清潔感のあるウッド調のファイルワゴンです。
見やすく取り出しやすい斜めラック。
材質
パーティクルボード(化粧板貼り)
質量(kg)
13
段数
3段
耐荷重(kg/段)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×294×1175
松吉医科器械コード
24-2433-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500